LB-EM02 マルチラベル サンワサプライ 76033063

マルチラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20シート) 注文コード76033063 品番LB-EM02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

プリンタを選ばず、マルチに使えるラベルです。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。 つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどの手軽な印刷にオススメです。はがれにくい強粘着タイプです。 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でもラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

適合機種インクジェットプリンタ※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。※但し、写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。 ・カラー・モノクロレーザープリンタ※プリンタによって印刷可能な用紙の厚さ・坪量が異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。 ・カラー・モノクロコピー ・熱転写プリンタ(インクリボン使用時のみ) <対応プリンタに関するご注意>※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。 ※カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/平方メートル以下、など)があります。対応可能な坪量かどうかご確認の上、ご利用ください。 ※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。 厚さ(mm)0.152(ラベルのみ0.085) 寸法(mm)210×297 サイズA4 タイプ強粘着 白色度(%)92 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 用紙厚(g/m2)134 ラベル数20枚 入数20シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76033063 LB-EM02 22258872 LB-EM02N マルチラベル サンワサプライ マルチラベル サンワサプライ 1セット(20枚) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする