カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手

カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 - サンワサプライ

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.125mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 美しい光沢感の薄手タイプなので、写真を使った広告・チラシに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

紙厚(mm)0.120±0.015坪量(g/m2)128白色度(%)82素材光沢
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028136LBP-KNB51個(30枚)100×148ハガキ5シート・80シール(透明カバーシール同数付属)
700
取扱い終了
代替品有
76031103LBP-KNA41個(30枚)210×297A430シート
830
取扱い終了
代替品有
76040264LBP-KNB41セット(30枚)257×364B430シート
1,200
取扱い終了
代替品有
76054937LBP-KNA4-1001個(100枚)210×297A4100シート
2,350
取扱い終了
代替品有
76065087LBP-KNA31セット(100枚)297×420A3100シート
4,400
取扱い終了
76065753LBP-KNA4-2501セット(250枚)297×420A3250シート
4,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76028136LBP-KNB549763902LBP-KNB5NLBP-KNB5 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 49763902カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手サンワサプライ1セット(30枚)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76031103LBP-KNA423757493LBP-KNA4NLBP-KNA4 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 23757493カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手サンワサプライ1セット(30枚)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76040264LBP-KNB423757493LBP-KNA4NLBP-KNB4 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 23757493カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手サンワサプライ1セット(30枚)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76054937LBP-KNA4-10023757502LBP-KNA4N-100LBP-KNA4-100 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 23757502カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手サンワサプライ1セット(100枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする