11500fpsの高性能レーザーセンサーエンジンを搭載し、FPSゲームに特化したマウスです。1000Hzのレポートレートで、スムーズかつ正確な動きを実現します。
※JIS規格クラス1に準拠した安全なレーザー製品です。
<メモリ機能とドライバソフトでのボタン設定について>
5通りのマウス設定を記憶できるメモリを搭載しています。マウス内に保存された設定は、付属ドライバソフトがインストールされていないパソコンでも、そのまま機能させることができます。
付属のドライバソフトで、ボタン割り付け、マクロ機能、カウント設定が可能です。
<各部名称について>
2サイドボタンにマクロ機能割り付けが可能です。
モード(Mode)切替ボタンで、メモリ設定した5通りのマウス設定の切り替えが可能です。
リフト(Lift)ボタンで、使用しているマウスパッドや環境に合わせて、センサーの感度を自動で調整することができます。
カウント切替ボタンで、3600・1800・900・450の4段階でのカウント切り替えが可能です。ドライバをインストールすれば、最大5000dpiまで調整でき、さらに縦方向・横方向に対して独立した調節が可能になります。
※3000dpi以降の数値は、ドライバ内でのシミュレーションにより実現させています。
ホイールボタンはゴムコーティングを施しているので、指先の繊細な動きにもしっかりと対応します。また、ドライバをインストールすれば、チルト機能も使用できます。
サイドグリップにはホールド感のあるゴムラバーを採用しています。
裏面にセラミック製ソールを使用し、マウスの動きが滑らかです。
<LEDイルミネーションについて>
モードLED(5パターン)+マウス下部LED(5パターン)およびカウント表示LED(1パターンのみ)を搭載しています。
<ウェイト調節について>
4g単位でウェイトを増減できる、脱着式のウェイト付きです。自分の使いやすい重さにすることができます。
<グリップ交換について>
2種類のグリップをお好みで付け替えできます。幅の広い方のグリップは、指を低位置に固定したい方におすすめです。
<コネクタおよびケーブルについて>
錆に強く、経年変化による信号劣化の心配がない金メッキコネクタを採用しています。
ノイズを防止するフェライトコア付きケーブルです。
断線しにくいメッシュケーブルです。