ワイヤレスプレゼンテーションマウス

ワイヤレスプレゼンテーションマウス - サンワサプライ

プレゼンテーションをサポートする機能満載の、空中で使えるワイヤレスマウスです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。(マウスを持ち上げると自動的に空中操作モードになります)
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、半径約10mの範囲でワイヤレス操作ができます。
パソコンを直接コントロール(ページ送りやページ戻しなど様々なアプリケーション操作)しながら、効果的なプレゼンテーションが行えます。
ノートパソコンでもデスクトップでも便利に使える直付け超小型レシーバーです。レシーバーの出っ張りが少なく、すっきり接続できます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料を「スライドショー実行」、「スライドショー終了」、「次のページ」、「前のページ」操作ができます。
Windows標準ドライバで使えるので、面倒なドライバのインストールが不要です。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

適合機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
質量(g)
マウス/約83(電池含む)
小型レシーバー/約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス/55×108×37.5
小型レシーバー/15×17.5×6
電池寿命(通常使用で約)
マウス機能のみで使用
連続作動時間/約80時間
連続待機時間/約3500時間
レーザー機能のみで使用
連続照射時間/約8時間
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
付属品超小型レシーバー、単四充電池(テスト用)×2本、取扱説明書ボタン形状7ボタン、方向キー方式ワイヤレス/2.4GHz RF電波方式 16CH×2の24乗ID対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線分解能1600・800カウント/インチ読取レーザーセンサー方式到達距離(m)(レーザー)最大約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW以下(JIS規格C6801及びC6802クラス2以下)レーザー波長(nm)650(赤色レーザー)通信可能距離(m)最大半径約10対応アプリケーションMicrosoft PowerPoint 2003、2007、2010内容量1個
注意
※電波およびレーザーの使用範囲は使用環境によって異なります。
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
※機種により対応できないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76073261MA-WPR5LP
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする