マルチメディアヘッドセット

マルチメディアヘッドセット - サンワサプライ

リモートコントロール部にボリュームコントロールとマイクON・OFFスイッチ付きです。40mm大口径スピーカーユニットで迫力の再生が楽しめます。ノイズの混入を制御するノイズキャンセルマイクを採用しています。長時間でも耳が痛くなりにくい大型のソフトイヤーパッドを採用しています。フレキシブルアームでマイク位置を自由に調節可能です。

インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±15%
マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000
マイクロホン部/20~20000
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つDOS/Vパソコン質量(g)約240(ケーブル含む)形式マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約2.5機能ボリュームコントロールとマイクON・OFFスイッチ付ヘッドフォン部ドライバユニット40mm入力感度-46±3dBスピーカーダイナミック型(ステレオ)指向性双指向性プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058175MM-HS203NC
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする