インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%
マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000
マイクロホン部/20~20000
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つDOS/Vパソコン質量(g)約240(ケーブル含む)形式マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約2.5機能ボリュームコントロールとマイクON・OFFスイッチ付ヘッドフォン部ドライバユニット40mm入力感度-46±3dBスピーカーダイナミック型(ステレオ)指向性双指向性プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド