曜日別特売

USBヘッドセット

USBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライ
(1件のレビュー)

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。

対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±5
マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000
マイクロホン部/10~10000
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)約204(ケーブル含む)形式マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約2.1機能マイクミュート+ボリューム調節ヘッドフォン部ドライバユニット40mm入力感度-50±3dBスピーカーダイナミック型(ステレオ)アズワン品番64-0869-31指向性無(全)指向性最大入力(mW)40装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76061833MM-HSUSB17BK
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76061833
2022-09-20
用途: リモート会議
株式会社シマノ製造業

初使用でいきなり左側からしか音が出ませんでした。モノタロウの場合どうやって返品すれば良いの?

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。お客様には別途ご連絡いたしますが、不良品での返品や交換手続きは、商品問い合わせ窓口よりお伺いしております。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする