マルチスマートフォンケース

マルチスマートフォンケース - サンワサプライ

カバーを装着したスマートフォンでも、そのまま収納できます。フロントポケットにはポケットWiFiやイヤホンなどが収納できます。フロントポケットは出し入れ簡単なフラップタイプです。メインポケットはイヤホンコードを出しやすいダブルファスナー式です。カラビナフック付きで好みの場所に取り付けできます。ソフトで高級感のあるツイル織り生地を採用しています。

材質ポリエステル質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メインポケット内寸(参考収納寸法)/70×15×135 フロントポケット内寸(参考収納寸法)/70×20×110 外寸/80×30×155内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76051351PDA-SPC5BKブラック
2,100
取扱い終了
76051367PDA-SPC5GYグレー
2,100
取扱い終了
76051376PDA-SPC5KAカーキ
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする