PDA-SPC5BK マルチスマートフォンケース サンワサプライ 76051351

マルチスマートフォンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76051351品番PDA-SPC5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

カバーを装着したスマートフォンでも、そのまま収納できます。フロントポケットにはポケットWiFiやイヤホンなどが収納できます。フロントポケットは出し入れ簡単なフラップタイプです。メインポケットはイヤホンコードを出しやすいダブルファスナー式です。カラビナフック付きで好みの場所に取り付けできます。ソフトで高級感のあるツイル織り生地を採用しています。

ブラック材質ポリエステル質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メインポケット内寸(参考収納寸法)/70×15×135 フロントポケット内寸(参考収納寸法)/70×20×110 外寸/80×30×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする