タブレットPC用クリーニングクロス

タブレットPC用クリーニングクロス サンワサプライ

静電気防止効果があり、ホコリや汚れの付着を防ぎます。超極細繊維を使用しており、タブレットに付いた指紋や汚れを簡単に落とします。軽く拭くだけで油膜汚れがきれいに取れます。ガラスやプラスチック製品のがんこな汚れも簡単に取れます。洗って繰り返し使用できます。携帯に便利なコンパクトポーチ付き。

付属品携帯用コンパクトポーチ 材質マイクロファイバー 寸法(mm)170×170 ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)170×170 アズワン品番64-0867-88 素材マイクロファイバー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76026255 PDA-TABCC
690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76026255 PDA-TABCC 44361064 CD-CC11BL CD-CC11BL マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ 44361064 マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ 1枚 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする