ボクサー1700

ボクサー1700 - サンワサプライ

日本国内で使用中の電気製品を海外で使用できることはもちろん(降圧機能=ダウン)、海外の電気製品を国内で使用することもできる(昇圧機能=アップ)双方型の変圧器です。
日本で最大1500Wまでの海外製電気製品が使えます。海外で最大1700Wまでの日本製電気製品が使えます。
テレビ、ラジカセ、DVDプレーヤー、パソコン、デジタルオーディオ、携帯電話充電器、デジタルカメラ、電気カミソリ、ビデオカメラなどの日常使っている電化製品を渡航先でも使用したい、または海外で使っていた電気製品を日本でも使いたい方に最適です。
3つの保護装置で安全設計です。
ヒューズ、ブレーカーなどの過電流保護機能、温度上昇保護(サーマルプロテクター)機能付きで安心してお使いいただけます。
2個の出力コンセントをもっており、日本では合計1500W未満で2台の電化製品を、海外では合計1700W未満の電化製品を同時使用できます。
使用可能国は電源電圧が100Vと110V~130Vの国(地域)です。
日本やアメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、ハワイなどでお使いいただけます。

仕様使用可能国/日本・アメリカ・カナダ・グアム・サイパン・台湾・ハワイ 他質量(kg)約5出力電圧(V)AC110~130/100入力電圧(V)AC100/110~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×190×100定格出力容量(kW)日本/1.5、海外(110V~130V)1.7内容量1個
注意
※コンセント形状を変換するアダプタは付属していません。必要に応じて、変換アダプタをお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76078615RW80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする