サンワサプライ
スリムキーボード
長時間の入力作業でも手首や肩に負担をかけないスリムデザインです。
入力感にこだわったパンタグラフキー採用で軽快なキー入力が可能です。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.1
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×130×18.5
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±15g
キーストローク(mm)
2.4±0.5
キーピッチ(mm)
15.7
内容量
1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーに割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76065421
SKB-SL02U
メンブレン
¥7,800
¥
5,398
¥5,938
(税込)
当日出荷
76064877
SKB-SL02
パンタグラフ
¥5,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください