USBスリムキーボード

USBスリムキーボード - サンワサプライ

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
テンキー付きのコンパクト設計です。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
キー方式パンタグラフ質量(g)約300ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20gインターフェースUSB(Aタイプコネクタ)キー数102キーキー配列日本語109A配列キーストローク(mm)2.0±0.2内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76062707SKB-SL17BKブラック
3,800
取扱い終了
代替品有
76062716SKB-SL17Wホワイト
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76062707SKB-SL17BK39829493SKB-SL17BKNSKB-SL17BK USBスリムキーボード サンワサプライ 39829493USBスリムキーボードサンワサプライ1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76062716SKB-SL17W39829527SKB-SL17WNSKB-SL17W USBスリムキーボード サンワサプライ 39829527USBスリムキーボードサンワサプライ1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする