曜日別特売

ノートパソコンセキュリティ

ノートパソコンセキュリティ - サンワサプライノートパソコンセキュリティ - サンワサプライノートパソコンセキュリティ - サンワサプライノートパソコンセキュリティ - サンワサプライノートパソコンセキュリティ - サンワサプライノートパソコンセキュリティ - サンワサプライノートパソコンセキュリティ - サンワサプライ

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。
別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。

セット内容
本体×1
鍵×2
スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長(mm)2シリンダー径(Φmm)18.5アズワン品番64-0854-80内容量1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76066347SL-31S2
4,880
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする