便利タップACアダプタ対応

便利タップACアダプタ対応 - サンワサプライ
(3件のレビュー)

ACアダプタを差しても隣の差込口をふさがない、ゆったりした差込口間隔です。幅47mmまでのACアダプタに対応します。
左右・上方向から差し込める9個口タップです。
スイッチ連動6個口をまとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。通電ランプを内蔵しているので消し忘れを防止できます。残り3個口は常時通電用です。
サーキットブレーカー内蔵です。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

規格PSE認可製品スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数9コンセント形状2P定格電流(A)15機能サーキットブレーカープラグ形状スイング(絶縁キャップ付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055725TAP-B40BK2ブラック64-0860-62
2,800
取扱い終了
76055734TAP-B40W2ホワイト64-0860-63
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76055734
2019-11-09
用途: さし口の増設
日東富士製粉株式会社

ACアダプターの製品が増えてさし口が足りなくて困っておりましたが、これなら多く差せて助かりました

対象商品 : 76055725
2018-03-25
用途: コンセントが少ないので

沢山コンセントをさしっぱなしで便利だが、スイッチがもう少しあると便利。

対象商品 : 76055725
2017-01-21
用途: パソコン関連の配線
都築工芸

コンセント間にゆとりがあるのでACアダプターでも並べてさせるのが良い。よくあるアダプターで隣が塞がって使えない、といったストレスもなくACアダプター含めても9個も差せるゆえ多くの機器が集約できるので買って良かった。こういうタップはありそうで中々ないと思う。買い易い価格の割にしっかり良くできていて嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする