曜日別特売

20Aコンセントバー用コネクタ

20Aコンセントバー用コネクタ - サンワサプライ
(1件のレビュー)
定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057256TAP-ME8104
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76057256
2022-05-15
用途: 音源ラック内の電源引き回しに使用
その他業種

サーバーラック用のコンセントバー(電源タップ)TAP-MR7535用の電源ケーブルが付く側のコネクタです。
電源コードが付いていないモデルなので、圧着端子や電源コードの調達と、組み上げが必要になります。
なお、電気工事士しか利用できませんのでご注意ください(100Vの電線加工は低圧の電気工事に該当しますので、無資格者はご利用頂けません)。
電源コードの付いたTAP-ME8104W2TL3Bは、市場でも1万円弱と、非常に高額です。
ラックセッティングにおいては、必要となる電源コード長も変化するかと思いますので、工事士資格をお持ちであれば、本品を購入して組み上げるのがよいかと思います。
圧着端子はネジ径4mm品を使えば大丈夫です。電源ケーブルはネジで圧をかけて固定する形式なので、それなりに自由度があります。
本品とは直接関係ありませんが、本品はデイジーチェーンができる仕様です。
終端はピンがむき出しになりますので、20A品ならTAP-MZ6526(防塵カバー)を一緒に調達しておいてください。
また、ラックに固定する場合の取り付け金具もオプションとなります。必要に応じてTAP-MRSETを調達してください(ラック耳に取り付けるものですので、フロント側にタップが付けられる余裕があるまたは、リアラックレールに取り付けられるなどの条件でしか利用できません)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする