15A安全ブレーカタップ

15A安全ブレーカタップ - サンワサプライ
仕様コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載型ピッチ(mm)差込口間/41出力コンセント3P・6個口(抜け止め式)定格容量15A125V(合計1500Wまで)※20Aのブレーカーを使用しているタップでも15A・125Vとなります。プラグ3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76073076TAP-MR7632TJ11
9,600
取扱い終了
代替品有
76073155TAP-MR7632TJ33
9,900
取扱い終了
76073627TAP-MR7632TJ55
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76073076TAP-MR7632TJ121526584TAP-BR36A-1TAP-MR7632TJ1 安全ブレーカータップ サンワサプライ 21526584安全ブレーカータップサンワサプライ1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする