曜日別特売

火災予防安全タップ

火災予防安全タップ - サンワサプライ
コンセント形状2P本体寸法(mm)W244×D44×H31.4プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76047115TAP-TSH61SW15A・125V(1500Wまで)1
1,600
取扱い終了
代替品有
76048761TAP-TSH62SW15A・125V(1500Wまで)2
1,700
取扱い終了
代替品有
76050283TAP-TSH63SW15A・125V(1500Wまで)3
1,800
取扱い終了
代替品有
76053004TAP-TSH65SW15A・125V(1500Wまで)5
2,000
取扱い終了
76058875TAP-TSH610SW15A・125V(1,500Wまで)10
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76047115TAP-TSH61SW21526934TAP-TSH61SWNTAP-TSH61SW 火災予防安全タップ サンワサプライ 21526934火災予防安全タップサンワサプライ1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76048761TAP-TSH62SW21526952TAP-TSH62SWNTAP-TSH62SW 火災予防安全タップ サンワサプライ 21526952火災予防安全タップサンワサプライ1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76050283TAP-TSH63SW21526977TAP-TSH63SWNTAP-TSH63SW 火災予防安全タップ サンワサプライ 21526977火災予防安全タップサンワサプライ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする