サンワサプライ
ケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×20
付属品
取り付け用ネジ×4
消費電力(W)
2.04
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
騒音レベル(dB(A))
28
アズワン品番
64-0850-32
電源コード(cm)
26
定格容量(A)
DC12V 0.17
最大風量(CFM)
18.72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76036143
TK-FAN1P3
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください