2.5HDD変換ケーブル

2.5HDD変換ケーブル - サンワサプライ

ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです。
1デバイス用です。
ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です。
RoHS指令に準拠しています。

質量(g)
42
電源
5インチ用電源コネクタオス
ケーブル長(m)
0.45
コネクタ形状
2.5インチハードディスク44ピンメス - IDE 40ピンメス
アズワン品番
64-0848-26
メス形状
2.5インチハードディスク44ピン/IDE 40ピン
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
注意
※機種によっては対応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76039783TK-KB40NR
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする