USB Type-C オーディオアダプタ
USB Type-Cを3.5mmイヤホンジャックへ変換
USB Type-C搭載スマートフォン・タブレットに対応
お手持ちの有線イヤホン・ヘッドホンが使える
コンパクト&軽量(約95mm・約4g)
3.5mm4極ステレオミニジャック対応
持ち運びしやすいショートケーブルタイプ
- 用途
- 音楽・動画・ゲーム・オンライン会議に
- 長さ(mm)
- 95
- 質量(g)
- 4
- コネクタ形状
- USB Type-Cオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用の機器がデジタル音声出力に対応している必要があります。※通話・マイク・リモコン機能の対応可否は接続する機器・イヤホンの仕様により異なります。
ケーブル の新着商品
カテゴリ






























