上L型シリアルATA3ケーブル

上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブル - サンワサプライ

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。

規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 上L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス内容量1個
注意
※ラッチコネクタ(ストッパー)で固定するためには、HDDラッチ対応コネクタが必要です。
※HDDメーカーによってはSATA電源と干渉する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76039862TK-SATA3-03UL0.3
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
76041682TK-SATA3-05UL0.5
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76042951TK-SATA3-07UL0.7
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76045602TK-SATA3-1UL1
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする