曜日別特売

SATA-USB3.0変換ケーブル

SATA-USB3.0変換ケーブル - サンワサプライSATA-USB3.0変換ケーブル - サンワサプライSATA-USB3.0変換ケーブル - サンワサプライSATA-USB3.0変換ケーブル - サンワサプライ
(7件のレビュー)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。

付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3オス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA内容量1個
注意
※USB2.0規格の環境でも使用可能です。(この場合は「Super Speed」モード(転送速度5Gbps/理論値)では動作しません。)
※HDDを本体に装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になりますので、基盤に静電気や金属が触れないようにご注意ください。
※ACアダプタを本体に接続した際、金属端子が奥まで入りきらず、5mm程度外に出てしまいますが安全上の問題はありません。
※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※機種によって対応しない場合があります。
※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
※商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76065263USB-CVIDE3
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: データ保存
電気・ガス・熱供給・水道業

安定した電源供給をしながら接続できるところがよいです。

2025-04-09
用途: ハードディスク廃棄のフォーマットに使用
医療・福祉・介護関連業

壊れたPCのハードディスクを廃棄する際のフォーマットに使用
SATAケーブルと電源コードの接続だけで使用でき、メーカーもサンワサプライで安心できた。

対象商品 : 76065263
2023-10-24
用途: データーの保存。
サービス業

気持ちよく順調に使ってます。要望としては、HDDの差し込み口がコードに触れると
簡単に外れてしまいます。
ノッチがついていると良いかなと思います。

対象商品 : 76065263
2023-01-05
用途: HDDからSSDへのデータ転送に
製造業

とても使いやすいです。
電源が供給できるので、転送も安定していますし、USB3.0なので、それなりに速度も早いです。

対象商品 : 76065263
2017-12-18
用途: 壊れたパソコンハードデスクから、年賀状住所録復旧
製造業

無事完了配達も早くて、年こせそうです。なかなかよかったです。

対象商品 : 76065263
2018-09-29
用途: 内蔵HDDのPCから接続
その他業種

HDDとの接続面がコネクタ部分のみでやむを得ないのかもしれないが、接続がハヅレ易い

対象商品 : 76065263
2018-04-03
用途: ハードディスクの再利用

当たり外れの多いメーカーであることは知りながらの購入です。
今回、外れました"(-""-)"アクセスランプが点かないです。
作動確認が出来ないので困ります。
大変残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする