パソコンの画像を最大180m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STP(カテゴリ5・5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
UTP/STPカテゴリケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しています。簡単な操作で画像信号の調整ができます。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
RoHS指令対応製品です。
※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76078807 | VGA-EXSET1 | 33582904 | VGA-EXSET1N | ![]() | ディスプレイエクステンダー | サンワサプライ | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |