ディスプレイエクステンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76078807 品番VGA-EXSET1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800

パソコンの画像を最大180m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STP(カテゴリ5・5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
UTP/STPカテゴリケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しています。簡単な操作で画像信号の調整ができます。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
RoHS指令対応製品です。
※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。

付属品
ACアダプタ(DC12V、1A)×2
ディスプレイケーブル
〈ミニD-sub(HD)15pinオス・オス〉1.2m×1
取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種
【パソコン】
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
【出力機器】
ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Display等)
【LANケーブル】
UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル
※本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/92×34×22(本体サイズ)
受信機/92×34×22(本体サイズ)
インターフェース
【送信機】
入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/ RJ-45メス×1
【受信機】
入力/RJ-45メス×1、出力/ ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1280×1024ドットまで(60Hz)
※1920×1080ドット(60Hz)のディスプレイを接続する場合、60mまで延長可能です。
使用環境条件
稼動時/温度0〜50℃、湿度80%以下(結露なきこと)
保存時/温度-20〜70℃、湿度95%以下(結露なきこと)
仕様VGAバンド幅/250MHz 材質スチール 質量(g)送信機/135、受信機/140 延長ケーブル(m)最大180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76078807 VGA-EXSET1 33582904 VGA-EXSET1N ディスプレイエクステンダー サンワサプライ ディスプレイエクステンダー サンワサプライ 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする