サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
温度範囲(℃)
稼働時/5~40
保存時/‐20~60
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質
スチール
湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
最大解像度
2048×1536ドット(60Hz対応)
内容量
1個
注意
※画像信号の劣化につきましては使用環境、使用機器、その他のケーブルのグレードなどにより非常に異なりますので保証できるものはありません。パソコン本体-ディスプレイを直接接続した場合の映像レベルが分配器を挿入した接続状況でも表示できる映像レベルとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76075727
VGA-SP8
8
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
20057038
VGA-SP2
2
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
20057047
VGA-SP4
4
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください