コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
FF輻射式ストーブ薄型クールトップ
すっきり薄型スタイルでワイドな赤熱幅射の暖かさ。
ワイド赤熱幅射+微温風でしんから温まります。
お部屋がすっきりする薄型スタイル
耐震自動消火装置付
防火性能認証品
仕様
1500mまで高地対応可
付属品
延長ルームサーモ、ワンタッチウォールトップ
色
ウッディゴールド
消費電力(W)
1(待機時)
内容量
1台
注意
※本製品は給排気口の設置工事が必要です。
※油タンク・配管部材は別売です。
※FF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。所有者票は商品取扱説明書又は保証書等と同梱されてます。お客様でご記入の上返送いただくか、インターネットでご登録ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
機能
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75947891
FF-SG6813K(MN)
26
温暖地/24畳(39.5m
2
)、寒冷地/28畳(46.0m
2
)
温暖地・寒冷地/18畳(29.5m
2
)
ワイド赤熱輻射、ecoガイド、新音声ガイド、ecoモード、ビルトイン対応、ボイスクリアビュー、トップクールタイプ、キラリング運転ボタン
6.78~1.98
¥
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75947907
FF-SG5613M(MN)
20
温暖地/20畳(33m
2
)、寒冷地/23畳(38m
2
)
温暖地・寒冷地/15畳(25m
2
)
赤熱輻射、ecoモード、ビルトイン対応、液晶クリアビュー、キラリング運転ボタン、トップクールタイプ
5.6~1.98
¥
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75947916
FF-SG4213M(MN)
20
温暖地/15畳(25m
2
)、寒冷地/18畳(29.5m
2
)
温暖地・寒冷地/11畳(18m
2
)
赤熱輻射、ecoモード、ビルトイン対応、液晶クリアビュー、キラリング運転ボタン、トップクールタイプ
4.2~1.98
¥
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください