付属品延長ルームサーモ、ワンタッチウォールトップ
仕様1500mまで高地対応可
質量(kg)20
色ウッディゴールド
消費電力(W)1(待機時)
暖房の目安(コンクリート)温暖地/15畳(25m2)、寒冷地/18畳(29.5m2)
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地/11畳(18m2)
機能赤熱輻射、ecoモード、ビルトイン対応、液晶クリアビュー、キラリング運転ボタン、トップクールタイプ
暖房出力(kW)4.2〜1.98
筒径(Φmm)給排気/50 (壁穴径Φ65〜75)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)595×466×320