曜日別特売

職業用本縫いミシン SPUR30

職業用本縫いミシン SPUR30 - JUKI職業用本縫いミシン SPUR30 - JUKI

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。

仕様
【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)
【縫い速度】55~1500針/分
【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm
【釜】工業用垂直全回転釜
【ボビンケース】倒立式ボビンケース
【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売
補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
機能
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75936743TL-3010.4-自動糸切りなし、自動糸切り機能付きコントローラーなし
151,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76260441TL-30 糸切り付11.3上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル自動糸切りあり、自動糸切り機能付きコントローラーあり
174,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする