SP カラートタン釘

SP カラートタン釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)
材質スチール表面処理塗装頭部大平頭胴部ストレート内容量1箱(500g)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593554415(1.8)×25 レンガ251.8858-6005レンガ65-1926-15
1,246
取扱い終了
7593555315(1.8)×25 青251.8493-765165-1926-16
1,246
取扱い終了
返品不可
7593556215(1.8)×25 グレー251.8493-7783グレー65-1926-17
1,246
取扱い終了
返品不可
7593557115(1.8)×25 新茶251.8493-7791新茶65-1926-18
1,246
取扱い終了
7593558715(1.8)×25 白251.8493-756265-1926-19
1,246
取扱い終了
7593559615(1.8)×25 茶R93251.8858-6006茶R9365-1926-20
1,246
取扱い終了
7593560515(1.8)×25 ツヤ消し黒251.8493-7805ツヤ消し黒65-1926-21
1,246
取扱い終了
7593561415(1.8)×25 ライトグリーン251.8858-6007ライトグリーン65-1926-22
1,246
取扱い終了
7593562315(1.8)×25 ベージュ251.8858-6008ベージュ65-1926-23
1,246
取扱い終了
7593563214(2.1)×32 レンガ322.1858-6009レンガ65-1926-24
1,314
取扱い終了
返品不可
7593564114(2.1)×32 青322.1858-601065-1926-25
1,314
取扱い終了
7593565714(2.1)×32 グレー322.1858-6011グレー65-1926-26
1,314
取扱い終了
7593566614(2.1)×32 新茶322.1493-7813新茶65-1926-27
1,314
取扱い終了
7593567514(2.1)×32 白322.1493-782165-1926-28
1,314
取扱い終了
7593568414(2.1)×32 茶R93322.1858-6012茶R9365-1926-29
1,314
取扱い終了
7593569314(2.1)×32 ツヤ消し黒322.1858-6013ツヤ消し黒65-1926-30
1,314
取扱い終了
7593570214(2.1)×32 ベージュ322.1858-6014ベージュ65-1926-31
1,314
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935605
2017-08-01
用途: トタン張り時

つや消し黒の為、目立ちにくく、とてもお気に入りです。

対象商品 : 75935587
2017-10-16
用途: 木枠にブリキを貼る
製造業

長年使用している釘で変わりなく普通に扱いやすいです。
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
3270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする