SP ステンスクリュー釘 布目

SP ステンスクリュー釘 布目 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンスクリュー釘 布目 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593616512×501箱(400g)502.7ステンレス
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
7593617414×381箱(400g)382.1ステンレス
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
55127565000258111箱(1kg)38-SUS304
取扱い終了
返品不可
55127574000258171箱(1kg)50-SUS304
取扱い終了
返品不可
55127583101753261袋(200g)38-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
55127599101753271袋(200g)50-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
55127608101748371袋(180g)38-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
55127617101748381袋(180g)50-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする