大阪魂
シーティーアンカー(スチール製)(パック品)
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ径
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75961094
CT-3040
-
W3/8
12.0
40
15
12.5
40
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75961103
CT-3070
W3/8
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75961112
CT-4050
-
W1/2
16.0
50
20
16.5
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75961121
CT-4080
W1/2
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください