曜日別特売

カベロックナベ(パック品)

カベロックナベ(パック品) - 若井産業カベロックナベ(パック品) - 若井産業
(5件のレビュー)

下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。

用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212内容量1パック(13本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75961383562-032
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961383
2021-03-19
用途: 壁に棚を取り付ける用
株式会社ランテック運輸・通信業

商品としては、ごく普通だと思いますが、他のネット商品に比べ、断然値段が安かったです。
ただ、単価が安いため、送料がどうしてもかかってしまうので、考えてしまいます。

対象商品 : 75961383
2020-11-22
用途: 石膏ボードに取り付ける時
サービス業

ビスがセットになっているのは、便利で良い。(必ず使う物だから。)かなりシッカリと留まって、ある程度の重さには耐えられそう。

対象商品 : 75961383
2021-06-25
用途: 配管の作業時
有限会社阪神コンプレッサー

他のメーカーも購入しています。安いけど問題ないです。

対象商品 : 75961383
2017-03-13
用途: 吊り下げ式の照明器具の取り付けに
製造業

ネジは色々持っているが、ネジ付きのパックセットは便利がいい。石膏ボード用のアンカーは色々有るが、使った経験からカベロックがいい、失敗しないコツは石膏ボードにカベロックをねじ込んで行く時に、最後は電動でも手回しでもユックリ締めることです。

3が参考にしています
対象商品 : 75961383
2019-05-30
用途: 耐火ボードにL字金具取り付け
サービス業

大阪魂カベロックど同時に他社メーカーのカベロックを購入しましたが、大阪魂カベロックのほうがしっかり耐火ボードに固定出来たので、在庫がなくなったので再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする