若井産業
カベロックD W ナベ(パック品)
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途
ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)
3.0~4.2
ねじ長さ(mm)
取付物の厚み+25以上
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合材
石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)
(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75961401
562-034
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください