曜日別特売

ヒットビス ナベ(パック品)

ヒットビス ナベ(パック品) - 若井産業ヒットビス ナベ(パック品) - 若井産業ヒットビス ナベ(パック品) - 若井産業ヒットビス ナベ(パック品) - 若井産業
(6件のレビュー)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。

用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759614964X351箱(30本)35
オープン
569
626(税込)
当日出荷
759615054X501箱(25本)50
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961496
2022-10-08
用途: アルミ複合板の壁面取付、ALC壁
株式会社ケイアート製造業

ALCへの食い込みが良い
大量に使用
大パック希望します。

対象商品 : 75961505
2018-03-13
用途: エアコン工事の化粧カバー取り付け
木谷建設業・工事業

ALCへの施工は昔は苦労しましたが、最近はこのような直打ちできるビスが出てほんと助かってます。
でも当初のものは締まりがいまいちでした。
今回、お値段が安かったので締まってくれるか心配でしたが、バッチリでした。
私的には全く問題なしです。

対象商品 : 75961496
2018-01-08
用途: ALCへの器具固定
建設業・工事業

SUS製品でありながら他社品より安く使い勝手が良い。
常時使用する商品ではないので小袋入りも助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 75961505
2018-07-26
用途: 換気扇フード取付
矢野設計工房建設業・工事業

ステンレス製と明記していますがさびないのでしょうか。
程度がわかりません。

対象商品 : 75961496
2017-05-21
用途: ALCの壁にインターホンの子機を取付けする為に使用
株式会社グロース

想像以上にしっかり壁に食いつき、工事が楽に出来ました。次回も購入します。

対象商品 : 75961496
2015-02-02
用途: ALCに固定
株式会社山本重量建設業・工事業

外壁のALCにビス止めをするため購入
インパクトドライバーで閉めてもしっかり止まりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする