曜日別特売

ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) - 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) - 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) - 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) - 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) - 若井産業
(6件のレビュー)

プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。

用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
下穴深さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759616366X301パック(15本)3040
オープン
409
450(税込)
当日出荷
759616456X451パック(12本)4555
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961645
2021-09-23
用途: CBにとりつけ

コンクリートブロックに器具を取り付ける際に使用しました。

対象商品 : 75961645
2021-02-18
用途: ダクターチャンネルをコンクリートブロックに固定
自動車・二輪車・自転車関連業

以前コンクリートブロックにアンカーボルトを打ち込んだ事が有るのですが強度不足で割れてしまったので、同じ轍を踏まない様プラグアンカービスを使用しました。今回も取付け強度がかなり必要だったので出来るだけしっかりした物をと思い使用してみましたが、期待通りでかなり強めにインパクトドライバーでねじ込んだビスも破断することなく無事取り付ける事が出来ました。

対象商品 : 75961636
2021-04-23
用途: コンクリート壁のボックス取付
株式会社プロテクション建設業・工事業

品質は満足してますが、50本入りとか、大箱で販売してくれると、扱いやすくさやらにコスパも向上してくれると助かります

対象商品 : 75961636
2020-11-09
用途: サイディングの固定に使います。
大華商事有限会社サービス業

大抵はビスだけでサイディングに固定してましたが
重量のあるボックスなどは、こちらを使います、抜け落ちる心配が無くなるからです。

対象商品 : 75961636
2019-10-16
用途: コンクリートにアングルの固定など
建設業・工事業

ちょっとした固定など、ビス付きでささっと作業できるので便利です。

対象商品 : 75961645
2015-10-15
用途: 壁打ち

アンカーに使用したがねじ込みの中プラスチック部分が崩れてしまった。下穴はしっかりあけた方が良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1953:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする