曜日別特売

メジタン5号 水性用

メジタン5号 水性用 - 好川産業
(2件のレビュー)

タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。

サイズ(号)5寸法(mm)12毛丈(mm)12玉厚(mm)2種類刷毛材質(毛)白ナイロン主な用途水性用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594116213324
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75941162
2018-05-02
用途: 塗料塗布

ロットにより毛の量が異なり使用感が変わる。
同じ商品として販売しているので有ればある程度統一してほしい。

対象商品 : 75941162
2017-11-26
用途: 塗装作業
建設業・工事業

水性でこのサイズのメジ刷毛は初めて使いましたが、作業性も良く助かりました。安価なのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする