2ウレタン下塗り液セット

2ウレタン下塗り液セット - 和信ペイント
(3件のレビュー)

主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。
塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。
食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。

用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)使用場所屋内用仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ下塗り用主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)アズワン品番64-8289-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944985-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944985
2021-04-11
用途: PVC板をシーカフレックスで接着するときのプライマー
製造業

ウッドシーラーかと思っていたら、サンデイングシーラーだった。

対象商品 : 75944985
2018-05-04
用途: 主にハケ塗りで使ってます

粘度が比較的高い方なので、狭い範囲にちょっと塗りたいときなどにハケで使っています。
もちろんシンナーで粘度を調整すればスプレーでも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 75944985
2015-10-27
用途: 木工家具、釣り具、筐体、玩具等の塗装

いつもお世話になっています。
乾燥時間が短く硬化後の研磨性に優れ重宝しています。
難はウレタン特有の匂いが長期間取れず苦慮しています。
他にも色々(エボキシ、漆、柿渋、・・)塗料を使用しましたが結局本品に戻って使い続けています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする