曜日別特売

ペイントうすめ液

ペイントうすめ液 - 和信ペイントペイントうすめ液 - 和信ペイントペイントうすめ液 - 和信ペイント
(1件のレビュー)

油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。
油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。

用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935796-1箱(110mL×20本)2.2L
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
18935805-1箱(250mL×15本)3.75L
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
18935814-1箱(400mL×15本)60L
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75945764-1本(110mL)0.11L
オープン
取扱い終了
75945773-1本(250mL)0.25L
オープン
取扱い終了
75945782-1本(400mL)4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945773
2014-06-17
用途: ペンキのうすめ用

使い勝ってがよくリーズナブルで助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする