曜日別特売

オリエンテープNo830

オリエンテープNo830 - セキスイオリエンテープNo830 - セキスイオリエンテープNo830 - セキスイ

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。

用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946683P60Y031箱(50巻)50500.09OPPゴム系2.4N/10mm、245g/10mm
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
75946692P60M031箱(50巻)50500.09OPPゴム系2.4N/10mm、245g/10mm
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946701P60A031箱(50巻)50500.09OPPゴム系2.4N/10mm、245g/10mm
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946717P60R031箱(50巻)50500.09OPPゴム系2.4N/10mm、245g/10mm
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946726P60W031箱(50巻)50500.09OPPゴム系2.4N/10mm、245g/10mm
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70970886P60M031巻50500.09OPPゴム系-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75946735No8301箱(50巻)50500.09OPPゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする