タフライトテープNo835

タフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイタフライトテープNo835 - セキスイ

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。

用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946744P40T011箱(100巻)透明251000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75946753P40T021箱(60巻)透明381000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946762P40T031箱(50巻)透明501000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
75946771P40B041箱(40巻)透明601000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946787P40T051箱(30巻)透明751000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946796P40LT021箱(6巻)透明3810000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946805P40LT031箱(5巻)透明5010000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946814P40LT041箱(4巻)透明6010000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946823P40B011箱(100巻)251000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946832P40B021箱(60巻)381000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946841P40B031箱(50巻)501000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946857P40B041箱(40巻)601000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
75946866P40B051箱(30巻)751000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946884P40LB031箱(5巻)5010000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75946893P40LB041箱(4巻)6010000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70970895P40T031巻透明501000.062OPPゴム系-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70970911P40LT031巻透明5010000.062OPPゴム系-
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
70970920P40B031巻501000.062OPPゴム系-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75946875P40LB021箱(6巻)3810000.062OPPゴム系2.36N/10mm、241g/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする