足踏台(すべり止め加工)

足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ足踏台(すべり止め加工) - サカエ

踏台部分にはすべり止め加工をしています。

最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185961JA-0960N0.18~0.28900×600900×60014600
56,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185977JA-1260N0.18~0.281200×6001200×60018600
63,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185986JA-1860N0.18~0.281800×6001800×60025600
94,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185995JA-1275N0.18~0.281200×7501200×75020750
75,600
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186004JA-0960NI0.18~0.28900×600900×60014600
56,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186013JA-1260NI0.18~0.281200×6001200×60018600
63,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186022JA-1860NI0.18~0.281800×6001800×60025600
94,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186031JA-1275NI0.18~0.281200×7501200×75020750
75,600
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186047JA-0960LN0.09~0.11900×600900×60014600
49,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186056JA-1260LN0.09~0.111200×6001200×60018600
57,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186065JA-1860LN0.09~0.111800×6001800×60025600
92,900
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186074JA-1275LN0.09~0.111200×7501200×75020750
74,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186083JA-0960LNI0.09~0.11900×600900×60014600
49,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186092JA-1260LNI0.09~0.111200×6001200×60018600
57,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186101JA-1860LNI0.09~0.111800×6001800×60025600
92,900
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76186117JA-1275LNI0.09~0.111200×7501200×75020750
74,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

足踏台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする