7/26より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
足踏台(すべり止め加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
天板高さ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
天板高さ(m)
0.09~0.11
色(本体)
アイボリー
注文コード
76186092
品番
JA-1260LNI
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
45,980
バスケットに入れる
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
天板高さ(m)
0.09~0.11
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
質量(kg)
18
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
設置寸法・奥行(mm)
600
付属品
防振アジャスター付
仕様
完成品
材質
スチール
段数
1
設置寸法・幅(mm)
1200
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×90~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×90~110
アジャスター
AJ-1S(ネジ径M12P=1.75)
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
600
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
足踏台紹介動画
参考になった