曜日別特売

スペシャルワゴン(重量タイプ/ゴム車)

スペシャルワゴン(重量タイプ/ゴム車) - サカエ
(4件のレビュー)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193661SPH-02T120なし75ゴム10
23,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193677SPH-02TI120なし75ゴム10
23,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193686SPJ-02T120なし75ゴム12
25,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193695SPJ-02TI120なし75ゴム12
25,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193704SPH-03T150なし75ゴム14
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193713SPH-03TI150なし75ゴム14
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193722SPJ-03T150なし75ゴム16
30,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193731SPJ-03TI150なし75ゴム16
30,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76193661SPH-02T06358811SRJ-6462SPH-02T スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358811スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193677SPH-02TI06358820SRJ-6462WSPH-02TI スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358820スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193686SPJ-02T06358838SRJ-7462SPJ-02T スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358838スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193695SPJ-02TI06358847SRJ-7462WSPJ-02TI スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358847スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193704SPH-03T06358865SRJ-6483SPH-03T スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358865スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193713SPH-03TI06358881SRJ-6483WSPH-03TI スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358881スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193722SPJ-03T06358899SRJ-7483SPJ-03T スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358899スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193731SPJ-03TI06358908SRJ-7483WSPJ-03TI スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 06358908スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車)サカエ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76193695
2022-11-06
用途: 美容機器を載せてます
サービス業

当方 美容業で、重い美容機器を載せて 部屋から部屋へ移動の際に重宝しています。しっかりしていて グラつきもなく、
安心感抜群です。グループ店舗でも このタイプをいくつか
購入しました。

対象商品 : 76193677
2019-01-24
用途: 電機炉を置くために購入。電源の傍に運ぶに便利。
製造業

組立の時、塗装が割れた。その他は、重量タイプの割には動きも軽く気に入っています。

対象商品 : 76193686
2015-10-27
用途: 現場作業時の材料や道具の整理

角当てなどしてもう少し強度がほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 76193695
2015-04-15
用途: 移動テーブル風に使用しています

商品はしっかりしていい感じでした。
単価もう少し安ければ助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする