スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出・天板付)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出・天板付) - サカエスーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出・天板付) - サカエスーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出・天板付) - サカエスーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出・天板付) - サカエ

サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個付材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)グリーングリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76194027SSW-112RCT150あり880500750100ゴム
90,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76194036SSW-222RCT200あり880600900100ゴム
123,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする