サカエ
スーパーワゴン(KNタイプ/W750×D500/固定式)
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
質量(kg)
色(本体)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76195481
KN-206
200
なし
16
グリーン
750×500×600
¥32,410
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195497
KN-206I
200
なし
16
アイボリー
750×500×600
¥32,410
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195506
KN-207
200
なし
21
グリーン
750×500×740
¥38,400
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195524
KN-207I
200
なし
21
アイボリー
750×500×740
¥38,400
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195542
KN-200
200
なし
22
グリーン
750×500×880
¥38,490
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195551
KN-200I
200
なし
22
アイボリー
750×500×880
¥38,490
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195515
KN-207C
-
-
25
グリーン
750×500×740
¥56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195533
KN-207CI
-
-
25
アイボリー
750×500×740
¥56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スーパーワゴン紹介動画
参考になった