サカエ
トレーワゴン
色(本体)
グリーン/アイボリー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199252
TW-5C
1個
5
100
なし
890
598
407
50
ゴム
¥72,300
¥
53,980
¥59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76199261
ST-3W
1台
-
-
-
-
-
-
50
ゴム
¥27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000