前扉横収納保管庫

前扉横収納保管庫 - サカエ前扉横収納保管庫 - サカエ前扉横収納保管庫 - サカエ前扉横収納保管庫 - サカエ

作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76202411KU-K93BGY994×623×880806×590×750棚板2枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY50グレー
196,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202436KU-K90A2GY994×623×1760806×590×1610棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY78グレー
244,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202427KU-K90A2994×623×1760806×590×1610棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93T78グリーン
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
76202402KU-K93BAGY994×623×880806×590×750棚板2枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY50グレー
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202445KU-K90A2A994×623×1760806×590×1610棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93T80グリーン
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76202427KU-K90A276202436KU-K90A2GYKU-K90A2 前扉横収納保管庫 サカエ 76202436前扉横収納保管庫サカエ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする