サカエ
スーパージャンボ保管庫
長さ1500mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
色(本体)
アイボリー
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリーン購入法
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203154
SKS-156718MI
(棚板)1495×595
1500×670×1800
適合
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
191
¥
468,800
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203163
SKS-156718MAI
(棚板)1495×595
1500×670×1800
適合
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
191
¥
513,400
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203172
SKS-156715MI
(棚板)1495×595
1500×670×1500
適合
棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)
160
¥
441,300
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203181
SKS-156721MI
(棚板)1495×595
1500×670×2100
適合
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
206
¥
673,400
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203197
SKS-156715MAI
(棚板)1495×595
1500×670×1500
適合
棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)
160
¥
460,900
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203206
SKS-156721MAI
(棚板)1495×595
1500×670×2100
適合
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
206
¥
700,900
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203215
SKS-150A2A
(棚板)1495×595
1500×670×1800
-
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
215
¥
434,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203224
SKS-150A4A
(棚板)1495×595
1500×670×1800
-
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
265
¥
536,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203233
SKS-150A2B
(棚板)1495×595
1500×670×1800
-
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
215
¥
434,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203242
SKS-150A4B
(棚板)1495×595
1500×670×1800
-
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
265
¥
536,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000