曜日別特売

キャビネット保管システム

キャビネット保管システム - サカエキャビネット保管システム - サカエキャビネット保管システム - サカエキャビネット保管システム - サカエキャビネット保管システム - サカエキャビネット保管システム - サカエ

合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。

色(本体)グレー内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例76203556B-18AAGY105877×500×1840
262,900
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203565B-18AGY103877×500×1840
240,900
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例76203574B-18BAGY135877×500×1840
442,300
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203583B-18BGY133877×500×1840
418,600
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例76203592B-18EAGY1651714×525×1840
466,500
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203601B-18EGY1631714×525×1840
422,800
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203617B-18FAGY2251714×525×1840
443,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203626B-18GAGY2301714×525×1840
452,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203635B-18GGY2281714×525×1840
434,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする